{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | SECURA 2K | |
| Hersteller Typbezeichnung | SECURA 2K | |
| ganze Länge | 200 mm | |
| für Leiterquerschnitt | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
| für Leiterquerschnitt AWG | 24-10 | |
| Werkstoff | glasfaserverstärkter Kunststoff | |
| Produktart | schneidende Zange |
| Artikelnummer | 728625 6 | |
| EAN / GTIN | 4011391201002 | |
| Herstellernummer | 20100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de |