3M™ einseitiges Hochleistungs-Dichtband 4411B, schwarz, 50 mm x 33 m, 1 mm

Artikel-Nr.: 7000049663
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049663
EAN / GTIN 50051115631967
Herstellernummer 7000049663
L-Nummer L01310 368

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Extrem hohe Haftung
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Gesamthöhe: 1 mm

Beschreibung:

Einseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Für wasserdichte Versiegelungen an z. B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.

Merkmal:

Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger// Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen gebräuchlichen industriellen Lösungsmitteln sowie hohen Temperaturen
Extrem hohe Haftung// Stark haftender Klebstoff klebt bei Kontakt mit sofortiger Wirkung, ohne Trocknen, Auslaufen oder Reinigen
1 mm dickes, anpassungsfähiges Klebeband in Schwarz bietet effektive Abdichtung über Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe// Gute Lösemittelbeständigkeit
Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit// Haltbarer Ionomer-Träger beständig gegenüber UV- und Chemikalienbelastung
Träger ist lackierbar und bietet ein sauberes Erscheinungsbild// Lackierbar
Abdichtung über bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung// Sehr flexibel und anpassungsfähig
Viskoelastischer Klebstoff// Professionelle Dichtungsergebnisse auch im Außenbereich
Wasserdicht
Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verarbeitung
Senkung von Produktionskosten
Einfach, sauber und schnell

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfenn