Ruban adhésif d'étanchéité 3M™ 4411B, Noir, 50 mm x 33 m, 1.0 mm

Réf.: 7000049663
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rubans d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049663
EAN / GTIN 50051115631967
Réf. fabricant 7000049663
Article hors catalogue L01310 368

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Adhésion extrêmement élevée
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 5.1 cm
Hauteur totale: 1 mm

Description:

Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4411B est un ruban acrylique monoface très comformable doté d'une couche en ionomère hautes performances, de couleur noire et d'1 mm d'épaisseur. Notre ruban a été spécialement conçu pour vous garantir des résultats de qualité professionnelle dans toutes les conditions, notamment une exposition directe au soleil, à l'humidité et aux températures extrêmes tout en créant une étanchéité optimale sur un joint, une soudure ou une pénétration existants.

Caractéristique(s):

Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants et à l'exposition à des températures élevées// Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants et à l'exposition à des températures élevées
L'adhésif au pouvoir d'adhésion élevé adhère dès la mise en contact pour une fixation immédiate sans temps de séchage ni suintement. Aucun nettoyage nécessaire// L'adhésif au pouvoir d'adhésion élevé adhère dès la mise en contact pour une fixation immédiate sans temps de séchage ni suintement. Aucun nettoyage nécessaire
Ruban adaptable de couleur noire et d'1 mm d'épaisseur, qui garantit des joints efficaces par-dessus des contours, bords, rivets et têtes de vis// Ruban adaptable de couleur noire et d'1 mm d'épaisseur, qui garantit des joints efficaces par-dessus des contours, bords, rivets et têtes de vis
L'endos en ionomère durable résiste aux UV et à l'exposition aux produits chimiques// L'endos en ionomère durable résiste aux UV et à l'exposition aux produits chimiques
L'endos peut être peint pour préserver l'aspect esthétique// L'endos peut être peint pour préserver l'aspect esthétique
Joints d'étanchéité, jointures ou pénétrations// Joints d'étanchéité, jointures ou pénétrations
Offre une étanchéité professionnelle, même en cas d'utilisation en extérieur// Offre une étanchéité professionnelle, même en cas d'utilisation en extérieur
Étanche à l’eau
Réduction du post-traitement
Traitement rapide et facile
Réduire les coûts de production
Simple, propre et rapide

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour les applications d'étanchéité et les réparations sur des matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.
Pour les scellements étanches sur les contours, les bords, les transitions, les rivets et les têtes de vis