3M™ Extreme Afdichtingstape 4411B

Artikelnummer: 7000049663
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afdichtingstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049663
EAN/GTIN 50051115631967
Nummer fabrikant 7000049663
L-nummer L01310 368

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Extreem hoge hechting
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 5.1 cm
Totale hoogte: 1 mm

Omschrijving:

3M™ Extreme Sealing Tape 4411B is een zwarte, uiterst vervormbare enkelzijdige acryltape met een rug van hoogwaardig ionomeer en een dikte van 1 mm. Onze tape is speciaal ontwikkeld voor het professioneel afdichten van bestaande voegen, naden of gaten die blootstaan aan extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht.

Kenmerk:

Zeer goed bestand tegen veelvoorkomende industriële oplosmiddelen en bestand tegen hoge temperaturen// Zeer goed bestand tegen veelvoorkomende industriële oplosmiddelen en bestand tegen hoge temperaturen
Lijm hecht bij contact voor directe hechting zonder droogtijd, druppelvorming of noodzaak voor reinigen// Lijm hecht bij contact voor directe hechting zonder droogtijd, druppelvorming of noodzaak voor reinigen
Zwarte, vervormbare tape met een dikte van 1 mm biedt een effectieve afdichting bij contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen// Zwarte, vervormbare tape met een dikte van 1 mm biedt een effectieve afdichting bij contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen
Duurzame rug van ionomeer is bestand tegen UV-licht en chemicaliën// Duurzame rug van ionomeer is bestand tegen UV-licht en chemicaliën
De rug kan worden beschilderd en ziet er uit fris uit// De rug kan worden beschilderd en ziet er uit fris uit
Afdichting van voegen, naden en gaten// Afdichting van voegen, naden en gaten
Professioneel resultaat, ook bij gebruik buiten// Professioneel resultaat, ook bij gebruik buiten
Waterdicht
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige verwerking
Verlaag de productiekosten
Eenvoudig, schoon en snel

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verzegelen en bijwerken van materialen met hoge energie zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.
Voor het waterdicht afdichten van contouren, randen, overgangen, klinknagels en schroefkoppen