3M™ Cinta Selladora 4411B, Negra, 50 mm x 33 m, 1.0 mm

Número de artículo: 7000049663
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta de obturación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000049663
EAN / GTIN 50051115631967
Número del fabricante 7000049663
Número L L01310 368

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Adherencia extremadamente alta
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 5.1 cm
Longitud total: 1 mm

Descripción:

La cinta selladora 3M™ 4411B es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco traslúcido y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

Característica:

Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas// Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.// Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
Cinta conformable negra de 1 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos// Cinta conformable negra de 1 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos
Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos// Soporte ionomérico duradero que resiste a radiaciones UV y a exposición a agentes químicos
Soporte de aspecto limpio que puede pintarse// Soporte de aspecto limpio que puede pintarse
Sella uniones, juntas o grietas// Sella uniones, juntas o grietas
Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores// Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores
Estanco al agua
Reducción del posprocesamiento
Procesamiento rápido y fácil
Reducir los costes de producción
Sencillo, limpio y rápido

Nota:

Para uso interior y exterior
Para aplicaciones de sellado y retoques en materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
Para el sellado impermeable de contornos, bordes, transiciones, remaches y cabezas de tornillos