• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Aufsatzbacke Standard, für Typ: 80C

Artikel-Nr.: 361125 80C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 45 mm
Höhe h1 25 mm
Backenlänge l 68,5 mm
Länge l1 12 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361125 80C
EAN / GTIN 4045197849052
Herstellernummer 361125 80C
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet, gehärtet und geschliffen.
Comfort-Ausführung, breitenreduzierte Variante.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 361140361149.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte