GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser, HB9540

Artikel-Nr.: 213075 UNI
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,67 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,89 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER
Typ UNI
Sorte HB9540
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 1,6 mm
Plattenstärke S 3.97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213075 UNI
Kopieren
EAN / GTIN 4062406355494
Kopieren
Herstellernummer 213075 UNI
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
260
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
220
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
200
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
160
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
140
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
120
Uni
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig 2-schneidige Wendeplatten. Leistungsfähige Substrate und innovative Schneidengeometrien garantieren optimale Fertigungsergebnisse.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript