2.1/2″ Impact Steckschlüssel 4.7/8″

Artikel-Nr.: 19400A 4.7/8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19400A 4.7/8
Kopieren
EAN / GTIN 4991644480807
Kopieren
Herstellernummer 19400A 4.7/8
Kopieren
L-Nummer L60050 10686
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 165 mm
  • Dimension D2: 175 mm
  • D1: 180 mm
  • Länge: 82 mm
  • Antrieb: 2.1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 4.7/8″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb