Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set, 5 Paar GARANT, Typ: 28

Artikel-Nr.: 097683 28
Neuheit
Setpreis 5 Paar (0,25 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.787 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 28 dB(A)
Inhalt 5 Paar
Produktart Ersatz-Gehörschutzstöpsel
Material Stöpsel Polyurethan

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097683 28
EAN / GTIN 4067263129745
Herstellernummer 097683 28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzstöpsel-Set, 5 Paar.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Bügel unter Kinn, über Kopf oder im Nacken positionieren.
  • Nur mit Ersatz-Gehörschutzstöpsel Art.-Nr.
  • 097683 verwenden.
  • Schützt vor schädlichem Lärm.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB.
  • Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.
  • Der für diese Produkte angegebene Dämmwert basiert auf der Dämpfung von kontinuierlichem Lärm.
  • Diese Gehörschutzstöpsel eignen sich nicht für die Verwendung in Umgebungen mit intermittierendem oder impulsivem Lärm, in denen ein höheres Maß an Schallschutz erforderlich ist und in Bereichen, die einen zusätzlichen Schutz gegen niedrige Frequenzen in Umgebungen mit hohem Lärmpegel erfordern.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden.
  • Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.