• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar Tegera® 256, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094557 10
Kopieren
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    31,36 € / 1 Paar
  • ab 6 Paar
    26,14 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
EN 388 2322B
EN 407 41314X
Trägermaterial Spaltnarben Leder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau
Kontakthitze bis 100 °C
Länge 215 mm
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094557 10
Kopieren
EAN / GTIN 7340118322612
Kopieren
Herstellernummer 256-10
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 256. Der Schnittschutzhandschuh aus Spaltnarbenleder kann durch den angenehmen Tragekomfort bei Arbeiten mit heißen Gegenständen in öligen Bereichen verwendet werden. Das Material gewährleistet eine gute Griffigkeit und ist mit KEVLAR®fiber gefüttert. Außerdem ist man durch Schnittgefahren durch den Schnittschutz (Cut B) abgesichert.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater