• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 11. bis einschließlich den 15. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet

Schrauben-Ausdreher mit breiten Rillen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 082862 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
Vorbohr-⌀ 2 mm
passend für Schrauben/Bolzen M3 − M4
passend für Aluminium; Messing; INOX
Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082862 1
Kopieren
EAN / GTIN 4018754042029
Kopieren
Herstellernummer 71010001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde (Vorbohr-⌀ laut Tabelle; Schraubenausdreher links drehen).
Geeignet für Aluminium, Messing, INOX.

Passend für:

Alu, Messing, INOX.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.