• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic xtra ST, Typ: 50

Artikel-Nr.: 082002 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung xtra ST 500H
Volumen 48,7 l
Geräte-Länge 655 mm
Geräte-Breite 555 mm
Länge Einsatzkorb 255 mm
Breite Einsatzkorb 230 mm
Reinigungsbecken Höhe 480 mm
Heizleistung 1.400 W
Ultraschall-Spitzenleistung 2.400 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Gewicht 45 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen 42 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082002 50
EAN / GTIN 4250004100336
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Elmasonic xtra ST ist das Ultraschallgerät für stärkste Verschmutzungen und eignet sich besonders für höchste Beanspruchungen im Bereich der industriellen Reinigung.
  • 2 wählbare Ultraschallfrequenzen (25 kHz für hartnäckigste Verschmutzungen und 45 kHz für eine schonende Reinigung).
  • Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.
  • Zuschaltbare Pulse-Funktion erhöht die Ultraschallspitzenleistung.
  • Dynamic Funktion (Ultraschallleistung kann zeitweise um bis zu 20% erhöht werden).
  • Robuste Wanne aus geschweißtem Edelstahl.
  • Rollen mit Feststellbremse zum mobilen Einsatz des Gerätes im unbefüllten Zustand.

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb und ohne Schallschutzdeckel.

Hinweis:

Passende Schallschutzdeckel finden Sie unter 082105. Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082103 und den passenden Schallschutzdeckel unter Nr. 082105. Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte