• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Akku-Ladegerät, Typ: FE80-BC

Artikel-Nr.: 073845 FE80-BC
Kopieren
Rabatt
75,90 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
Herstellerbezeichnung ALG80 BC
maximaler Ladestrom 8 A
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073845 FE80-BC
Kopieren
EAN / GTIN 4014586893921
Kopieren
Herstellernummer 92604210010
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Schnellladegerät für alle FEIN Li-Ionen Akkus. Ladezeit ab 26 Minuten.
  • Unempfindlich gegen Stoß und Schlag.
  • Ermöglicht das Laden weiterer Geräte mit USB-Anschluss.
  • Kompatibel mit bestehenden 10,8− 18V Li-Ionen FEIN Akku-Programm.
  • Akku-Ladestand mit großem LED-Display sichtbar.
  • Per my.FEIN App kann der aktuelle Ladestand und die Anzahl von Ladezyklen des Akkus angezeigt werden.
  • 8A Ladestrom für schnelles Laden bis 80% Akku-Ladung. Danach wird mit reduziertem Ladestrom schonend zu Ende geladen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb