Akkumulátortöltő készülék FE80-BC

Cikkszám: 073845 FE80-BC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész Bluetooth kapcsolat
Gyártó jelölése ALG80 BC
Maximális töltőáram 8 A
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073845 FE80-BC
EAN / GTIN 4014586893921
Gyártó száma 92604210010

Leírás

Kivitel:

Gyorstöltő készülék minden FEIN Li-Ion akkukhoz. Töltési idő min. 26 perc.
  • Ütéssel és lökéssel szemben ellenálló.
  • Lehetővé teszi további USB csatlakozós készülékek töltését.
  • Kompatibilis a meglévő 10,8− 18V Li-Ion FEIN akku kínálattal.
  • Az akku töltöttségi szint nagyméretű LED-es kijelzővel olvasható le.
  • A my.FEIN applikációval megjeleníthető az aktuális töltöttségi szint és az akku töltési ciklusainak a száma.
  • 8A töltőáram az akku 80%-ra történő gyors felöltéséhez. Ezután a végleges felöltés kíméletesen csökkentett töltőárammal történik.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz