TANGGRIP TNFFH-IQ Axialstechhalter 90-120 mm

Artikel-Nr.: 274204 90-120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 18 mm
Gesamtlänge L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funktionshöhe h1 24,8 mm
Schafthöhe h5 32 mm
Auskraglänge 18 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung TNFFH 90R-3IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274204 90-120
EAN / GTIN 7291075310634
Herstellernummer 2302336

Beschreibung

Ausführung:

Mit zwei Plattensitzen.

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript