• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Leeb Härtetester HMO, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit , Sensor D

Artikel-Nr.: HMO
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
Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HMO
EAN / GTIN 4045761139664
Herstellernummer HMO

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovativer Touchscreen
  • Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem HMO
  • Mobilität: Der SAUTER HMO. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch Festlegung der Schlagrichtung am Gerät
  • USB-Buchse für die Verbindung zum Drucker und zum Aufladen des Akkus
  • Härtevergleichsblock inklusive
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
  • Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± bei 800 HLD (± 6 HLD)
  • Messbereich Zugfestigkeit: 375–2639 MPa (Stahl)
  • Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: Sensor D + DC: 2 kg mit fester Kopplung Dünnste messbare Materialstärke: Sensor D + DC: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage
  • Dünnste messbare Materialstärke:

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör