Mobiele Leeb hardheidsmeter SAUTER HMO.

Artikelnummer: HMO
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardheidsmeetmachine Leeb

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HMO
EAN/GTIN 4045761139664
Nummer fabrikant HMO
L-nummer L40250 2119

Omschrijving

Omschrijving:

  • Innovatief touchscreen
  • Automatische sensorherkenning: wanneer aangesloten op de HMO
  • Mobiliteit: De SAUTER HMO biedt maximale mobiliteit en flexibiliteit in gebruik in vergelijking met stationaire tafelmodellen en hardheidsmeters met interne sensor
  • Tests in alle testrichtingen (360°): door een automatische compensatiefunctie
  • USB-interface: voor aansluiting op de printer en voor het opladen van de batterij
  • Hardheidsvergelijkingsblok: inbegrepen
  • Intern datageheugen: voor maximaal 800 metingen
  • Mini statistiekfunctie: Weergave van de gemeten waarde, de gemiddelde waarde, het verschil tussen de maximum- en minimumwaarde, de datum en de tijd
  • Weergave van de gemeten waarde:: Rockwell (B &
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), treksterkte (MPa)
  • Automatische omzetting van eenheden:: Het meetresultaat wordt automatisch omgezet in alle genoemde hardheidseenheden
  • Geleverd in een robuuste draagtas:
  • Automatische sensorherkenning bij verbinding met de HMO
  • Mobiliteit: de SAUTER HMO biedt ten opzichte van vaste tafeltoestellen en hardheidstestapparaten met interne sensor uitermate veel mobiliteit en flexibiliteit bij het gebruik
  • Test in alle testrichtingen (360°) door vastleggen van de slagrichting op het toestel
  • USB-poort voor de verbinding met de printer en voor het opladen van de accu
  • Hardheid en geleidering inbegrepen
  • Intern geheugen voor max. 500 waarden
  • Functie ministatistiek: geeft meetwaarde, gemiddelde waarde, verschil tussen maximum en minimum waarde en datum en tijd aan
  • Meetwaarde-indicator: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), treksterkte (MPa)
  • Automatische omrekening eenheden: het meetresultaat wordt automatisch in alle vermelde hardheidseenheden omgerekend
  • Geleverd in een robuuste draagkoffer

Kenmerk:

  • Nauwkeurigheid: ± bij 800 HLD (± 6 HLD)
  • Meetbereik Trekvastheid: 375–2639 MPa (stalen)
  • Kleinste testgewicht op massieve ondergrond: sensor D + DC: 2 kg met vaste koppeling, Dunst meetbare materiaaldikte: sensor D + DC: 3 mm met koppeling op vaste ondergrond

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires