Probador de dureza de Leeb HMO, rango de medición 960-170, resolución , sensor D

Número de artículo: HMO
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Máquina de ensayo de dureza Leeb

Identificación y clasificación

Número de artículo HMO
EAN / GTIN 4045761139664
Número del fabricante HMO
Número L L40250 2119
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Innovadora pantalla táctil
  • Reconocimiento automático del captor en conexión con el medidor HMO
  • Movilidad: SAUTER HMO. ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
  • Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) mediante la definición de la dirección de impacto en el dispositivo
  • Casquillo USB para la conexión de la impresora y para cargar la batería
  • Bloque de verificación de dureza incluido
  • Memoria de datos interna por hasta de 500 valores registrados
  • Función de estadísticas mini: muestra el valor de medición, el valor medio, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, la fecha y la hora
  • Indicador de valores de medición: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), resistencia a tracción (MPa)
  • Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas la unidades de dureza susodichos
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión: ± en 800 HLD (± 6 HLD)
  • Campo de medición resistencia a tracción: 375–2639 MPa (acero)
  • Peso minimo de la pieza de trabajo sobre base masiva: Captor D + DC: 2 kg con acoplamiento fijo, El más fino grosor de material medible: Captor D + DC: 3 mm con acoplamiento en base fija

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra