Mobilni tester trdote Leeb HMO.

Št. art.: HMO
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za preverjanje trdote, Leeb

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka HMO
EAN/GTIN 4045761139664
Številka proizvajalca HMO
L-število L40250 2119
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Inovativen zaslon na dotik
  • samodejno prepoznavanje senzorja: ob priključitvi na HMO
  • mobilnost: v primerjavi s stacionarnimi namiznimi napravami in merilniki trdote z notranjim senzorjem SAUTER HMO ponuja največjo mobilnost in prilagodljivost pri uporabi
  • testi v vseh smereh testiranja (360°): s funkcijo samodejne kompenzacije
  • vmesnik USB: za povezavo s tiskalnikom in za polnjenje baterije
  • Blok za primerjavo trdote: vključen
  • Notranji pomnilnik podatkov: za do 800 izmerjenih vrednosti
  • Funkcija mini statistike: prikaže izmerjeno vrednost, povprečno vrednost, razliko največje in najmanjše vrednosti, datum in čas
  • Prikaz izmerjene vrednosti:: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), natezna trdnost (MPa)
  • Samodejno pretvarjanje enot:: Rezultat meritve se samodejno pretvori v vse navedene enote trdote
  • Priložen je v robustnem kovčku za prenašanje:
  • Samodejno prepoznavanje senzorjev, ko so priključeni na HMO
  • Mobilnost: SAUTER HMO. ponuja največjo mobilnost in prilagodljivost uporabe v primerjavi s stacionarnimi namiznimi instrumenti in merilniki trdote z notranjim senzorjem
  • Testiranje v vseh smereh (360°) z določitvijo smeri udarca na enoti
  • Vtičnica USB za povezavo s tiskalnikom in polnjenje baterije
  • Vključen blok za primerjavo trdote
  • Notranji podatkovni pomnilnik za do 500 vrednosti
  • Funkcija mini statistike: prikaže izmerjeno vrednost, povprečno vrednost, razliko med največjo in najmanjšo vrednostjo, datum in čas
  • Prikaz izmerjenih vrednosti: Rockwell (B in C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), natezna trdnost (MPa)
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje

Lastnosti:

  • Merilna natančnost: ± pri 800 HLD (± 6 HLD)
  • Merilno območje natezne trdnosti: 375-2639 MPa (jeklo)
  • Najmanjša preskusna teža na trdni podlagi: Senzor D + DC: 2 kg s fiksno sklopko Najmanjša merljiva debelina materiala: Senzor D + DC: 3 mm s sklopko na trdni podlagi
  • Najtanjša merljiva debelina materiala:

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico