Probador de dureza de Leeb HMO, rango de medición 960-170, resolución , sensor D

Número de artículo: HMO
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
Tipo de producto Máquina de ensayo de dureza Leeb

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HMO
EAN / GTIN 4045761139664
Número del fabricante HMO
Número L L40250 2119

Descripción

Descripción:

  • Innovadora pantalla táctil
  • Reconocimiento automático del captor en conexión con el medidor HMO
  • Movilidad: SAUTER HMO. ofrece, respecto a los aparatos fijos de sobremesa y los instrumentos de comprobación de dureza con captor interno, una movilidad y flexibilidad absoluta durante el empleo
  • Realiza pruebas en todas las direcciones (360°) mediante la definición de la dirección de impacto en el dispositivo
  • Casquillo USB para la conexión de la impresora y para cargar la batería
  • Bloque de verificación de dureza incluido
  • Memoria de datos interna por hasta de 500 valores registrados
  • Función de estadísticas mini: muestra el valor de medición, el valor medio, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, la fecha y la hora
  • Indicador de valores de medición: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), resistencia a tracción (MPa)
  • Conversión de las unidades automática: El resultado de medición se calcula automáticamente en todas la unidades de dureza susodichos
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión: ± en 800 HLD (± 6 HLD)
  • Campo de medición resistencia a tracción: 375–2639 MPa (acero)
  • Peso minimo de la pieza de trabajo sobre base masiva: Captor D + DC: 2 kg con acoplamiento fijo, El más fino grosor de material medible: Captor D + DC: 3 mm con acoplamiento en base fija

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios