Schweißtrennspray Eco Bio Weld 500 ml

Artikel-Nr.: 083083 500
(17,20 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,5 l
Farbe milchig
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Wasserlöslichkeit löslich
Dynamische Viskosität > 7 mPas
Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Trennmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083083 500
EAN / GTIN 5412386036736
Herstellernummer 31913-AE

Beschreibung

Ausführung:

Schützen Werkstücke vor Schweißspritzern und halten Düsen frei.
Auf Basis wässriger Emulsion, lösemittelfrei, nicht entzündbar.
Schweißtrennspray schützt Schweißdüsen, Werkstücke und Oberflächen vor dem Festbrennen von Schweißperlen. Silikonfrei und biologisch abbaubar.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb