{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Sechskant | 5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
unisolierte Klingenlänge | 9 mm | |
Länge | 80 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer |
637654 5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4007555307055
Kopieren |
|
Herstellernummer |
307055
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |