{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Lap ⌀ D | 230 mm | |
Furat ⌀ | 25,4 mm | |
Alkalmazható | 078234 sz. 8230 mérethez | |
Alkalmas anyagok | INOX | |
Fogak száma | 48 | |
Fogak száma optimalizálva | Univerzális | |
Vágási szélesség B | 2 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 078239 48 | |
EAN / GTIN | 4260052463291 | |
Gyártó száma | 72123048I |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ⌀ 230×25,4 mm INOX-hoz, Fogak száma: 48
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
106,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
60,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
79,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
82,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
84,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
79,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogak száma | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Lap ⌀ D | 230 mm | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
Furat ⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vágási szélesség B | 2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör | 2/7/42 mm | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |