Sarokcsiszoló GWS, Típus: 7-125

Cikkszám: 077109 7-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GWS 7-125
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 720 W
Fordulatszám-tartomány 11 000 min-1
Max. vibráció EN szerint 6,5 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 34 mm
Súly 1,9 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Karcsú markolat kerület
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077109 7-125
EAN / GTIN 3165140823715
Gyártó száma 0601388108

Leírás

Kivitel:

Kézre álló kompakt sarokcsiszoló karcsú markolattal.
  • 720 Wattos motor csupán 1,9 kg súly mellett, optimalizált levegő nyílások (közvetlen hűtés) a hosszabb élettartam érdekében, ismételt bekapcsolás elleni védelem.
  • A legkisebb markolat kerület (176 mm) kategóriájának más sarokcsiszolóihoz képest, a lapos motorfej szűk helyeken is lehetővé teszi a munkavégzést.

Tartalom:

Inkluzív csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat.