GARANT ToolAudit
A Hoffmann Group kalibrációs szolgáltatása a legnagyobb precizitás érdekében.

A pontosság területén nem lehet kompromisszumot kötni!
Professzionális tanácsadás specialistáink által, valamint a megfelelő mérőeszközök - minden egy kézből.
- A mérési eljárások meghatározása
- A helyes mérőeszköz kiválasztása
- Mérőeszközök nyilvántartása
Előnyök az Ön számára
- Megbízható információk a gyártási folyamatokhoz kapcsolódóan
- Auditálható folyamatok
- Minimális kiesési költségek
- A mérőeszközök maximális elérhetősége
- Optimális mérőeszköz portfólió
- Minimális nyilvántartási ráfordítás
- Teljes körű dokumentáció

Calibration service
Szakembereink naponta 2500 szerszámot kalibrálnak. Így profitálhat Ön is munkatársaink tapasztalatából, tudásából. A hatékony el- és visszaszállításnak köszönhetően időt takarít meg. A kalibrálások lebonyolításához 4 hét szükséges. Tehát Ön gyorsan újra használhatja a mérőeszközeit.
Németország legnagyobb kalibráló laboratóriuma átfogó, kompetens szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére. Legyen akár mérőeszköz-kezelő vagy kalibráló szoftverre, különleges szolgáltatásra, javításra vagy beállításra szüksége.
A DAkkS-akkreditáció a legnagyobb biztonságot nyújtja Önnek. A DAkkS-akkreditáció által folyamatainkat rendszeresen a lehető legpontosabban felülvizsgálják: Nem csupán a cégen belüli folyamatokat, hanem különösen azt is, hogy a kalibrálást méréstechnikailag helyesen hajtjuk-e végre. Ily módon Ön tökéletesen megbízhat a mérési eredményeiben.