Tartólemez STE-SP35

Cikkszám: STE-SP35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mennyezet / szerelési alátámasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STE-SP35
EAN / GTIN 4008158041452
Gyártó száma STE-SP35

Leírás

Leírás:

  • Könnyű alumínium profil csúszásgátló cellás gumival
  • A BESSEY ST (csak a 3101952-es csere érintkezőfelülettel együtt) és STE mennyezeti és szerelőtartók alátámasztási felületének növelésére
  • Biztonságos rögzítés az érintkezőfelületekhez a csillagfogantyús csavaroknak köszönhetően
  • SB-csomagolásban.

Jellemző:

  • Szélesség: 80 mm
  • Magasság: 22 mm
  • Hossz: 355 mm

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.