Munka forgószék, integrált szivacs, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas BLACK

Cikkszám: 965252 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec Ergo
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási tartomány 590 mm - 860 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban 6 fok
Szék mélység állítási tartomány 60 mm
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965252 BLACK
EAN / GTIN 4016849943893
Gyártó száma 9031H-2000-3279

Leírás

Kivitel:

ülőlap és háttámla puha integrált habszivacsból. Nagyon robusztus, könnyen ápolható, lemosható és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló. Ellenáll a repülő szikráknak.
Work-Tec Ergo munka forgószék: kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus narancssárga tolómarkolattal.
Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is.
Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Work-Tec Ergo" Összes megtekintése