GARANT easyFix rajztartó Perforált falra rögzíthető, Típus: A1

Cikkszám: 955645 A1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyFix
Magasság 28 mm
Szélesség 1 028 mm
Hasznos szélesség 962 mm
Mágnesek száma 3 × 974880 sz. 1 méret
Maximális megfelelő papírméret DIN A1
Termék fajtája Rajztartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Gyártó száma 955645 A1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium rajztartó műanyag alkotóelemekkel. Perforált falra rögzíthető.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap. mágneses csipeszekkel, 974880 sz. 1 méret.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Rajztartó olyan kis- és nagyméretű papírok rögzítéséhez, mint tervek, vagy műszaki rajzok.

Rendeltetésellenes használat
  • A perforált falra csak a hozzávaló tartozékokat szerelje fel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek