Mágneses csipesz 5 darabos készletben, Típus: 1

Cikkszám: 974880 1
Ár beállítása 5 Darab (6,23 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 45 mm
Szélesség 60 mm
Termék fajtája Rajztartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 974880 1
EAN / GTIN 4062406198152
Gyártó száma 974880 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag mágneses csipesz sajtolt neodímium mágnesekkel.

Alkalmazható:

974830 sz. prezentációs állvány, 974835 sz. prezentációs kar, 974840 sz. rajztartó fali rögzítéshez, perforált falra rögzíthető 955645 és 955650 sz. GARANT easyFix rajztartó és 928740 sz. rajztartó munkalaphoz.