Tárolóedény a függesztékekhez és hevederekhez, Típus: 20

Cikkszám: 942197 20
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 15

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 15 kg
Magasság 85 mm
Szélesség 407 mm
Mélység 130 mm
Alkalmas az alábbi szekrénymélységhez G-ben 20
Teherbírás 15 kg
Termék fajtája Polclap tálca

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 942197 20
EAN / GTIN 4069515000987
Gyártó száma 942197 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tárolóedények 942111942173 sz. perforált falas függőleges szekrényekhez.

Alkalmazható:

Szekrények, mélység 20G.

Tartalom:

3 × GARANT easyFix alapelem 955820 sz. 2-es méret.

Szín:

Edény RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Az ajtók nyitásterületét tartsa szabadon és az ajtókat tartsa zárva.
  • Perforált falak a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • A szekrényt felborulás ellen kötelezően biztosítani kell.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • 2.2.1.
  • Függőleges szekrény kihúzható függőleges perforált falas fiókkal szerszámtartók, tárolóedények vagy perforált fal tartozékok, GARANT easyFix akasztók és tartók elhelyezéséhez.
  • Polclapok nem akaszthatók a kihúzható fiókokra.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A szekrényt, a perforált falakat és a polcokat ne terhelje túl.
  • Ne álljon vagy üljön a szekrénybe, fiókokba és a polcokra.
  • Ne tároljon kiálló eszközöket a szekrényházon.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne tároljon gyúlékony vagy vegyi folyadékokat.
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek