{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Magasságállítás osztása | 50 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sorozat | Workstation | |
| Magasság | 200 mm | |
| Szélesség | 40 mm | |
| Mélység | 100 mm | |
| Maximális teherbírás | 50 kg | |
| Súly | 1,2 kg | |
| Termék fajtája | Tartóoszlop |
| Cikkszám | 923000 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197720498 | |
| Gyártó száma | 923000 200 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |