Tenditori a squadra 90 mm

Codice art.: 862500 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura massima 90 mm
Passaggio massimo 60 mm
Altezza ganasce 35 mm
Peso 3,8 kg
Tipo di prodotto Tenditori a squadra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Codice del produttore WSM9

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in ghisa malleabile con superfici di supporto fisse e accuratamente lavorate (angolo di serraggio 90°). Ganascia mobile per materiali con varie sezioni.

Uso:

Per il serraggio angolare di precisione di pezzi in caso di saldatura oppure per lavori di montaggio.