Lapos hántoló 250 mm

Cikkszám: 837020 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 8350 A
Pengehossz 250 mm
Pengeszélesség 25 mm
Teljes hossz 370 mm
Markolat kivitele Fa nyél, lakkozott
Nyél anyaga Fa
Penge anyaga C125 szerszámacél
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837020 250
EAN / GTIN 4049002002915
Gyártó száma R465 025 0

Leírás

Kivitel:

Penge C125 szerszámacélból; lakkozott fa nyél.

Szabvány:

DIN 8350 A