Csőfogó 1.1/2 coll

Cikkszám: 810100 1.1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 410 mm
Befogási tartomány 59 mm
Cső ⌀ 1.1/2 coll
Pofszög 90 fok
Gyártási eljárás teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés Induktívan edzett
Fogó anyaga Speciális szerszámacél
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810100 1.1/2
EAN / GTIN 4005887266408
Gyártó száma 87110015

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 90°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; nemesített, induktívan edzett pofa.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek