Forstnerfúró 50 mm

Cikkszám: 795150 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 50 mm
Teljes hossz 90 mm
Szárméret 10×30 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795150 50
EAN / GTIN 9002696009542
Gyártó száma 031005000

Leírás

Kivitel:

Kétélű, hengeres szárral.
Speciális acél, normál felhasználáshoz fában történő fúráshoz, részben keményfában is. Az éles körbefutó él gondoskodik a kiszakadásmentes zsákfuratokról és ezzel egyidejűleg csökkenti a túlmelegedés veszélyét.

Felhasználás:

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

Szabvány:

DIN 7483 G

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz