Pince à sertir pour embouts de câbles 6 mm2

Réf.: 729425 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 220 mm
Pour section de conducteur 0,25 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729425 6
EAN / GTIN 4003773051909
Réf. fabricant 97 52 38

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Introduction latérale des embouts. Pression de sertissage étalonnée en usine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince à sertir pour embouts de câbles  6 mm<sup>2</sup>

Pince à sertir pour embouts de câbles 6 mm2

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  114.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF  94.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Pour section de conducteur 0,25 mm2 - 6 mm2 0,5 mm2 - 6 mm2
Longueur totale 220 mm 205 mm
Type de produit Pince à sertir Pince à sertir