Oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 110mm

Cikkszám: 724900 110
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 1,2 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 724900 110
EAN / GTIN 4003773014324
Gyártó száma 70 01 110
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.