Tournevis électronique pour vis à fente, avec manche en plastique 2,5 mm

Réf.: 664400 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 2,5 mm
Désignation de la lame 0
Epaisseur embout (a) 0,4 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 190 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664400 2,5
EAN / GTIN 7610733086290
Réf. fabricant 160.0-80

Description

Exécution:

Lame fine avec embout à faces parallèles et planes. Manche en plastique transparent antichocs.

Matière(s):

Alliage spécial PB Swiss Tools, nickelé et chromé; extrémité noire.