Irányváltós feltűzhető racsni kioldóval QuickRelease, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-1/2coll

Cikkszám: 657590 1-1/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus-Csatlakozó négyszög (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szélesség b 29 mm
Magasság h 14,5 mm
Sorozat 725QR
Tartós terhelhetőség 100 Nm
Alapméret S 28 mm
Fogak száma 30
Rátűző szár 9×12 mm
Irányváltós kerepes hajtószár, igen
Kerepes hajtószár kioldóval igen
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 657590 1-1/2
EAN / GTIN 4018754139620
Gyártó száma 58253010
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Átkapcsolható feltűzhető racsni kioldóval.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!
További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.