GHDL 32-836 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800802
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800802
EAN / GTIN 7291075090505
Gyártó száma 2800802
L-szám L23920 2452

Leírás

Leírás:

Upínací/soustružnické nástroje, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 170 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 36 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 7 mm
  • Működési szélesség (WF) 28,9 mm
  • Fej hossza (bal) 56 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése