{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Longueur de clé L | 360 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 44 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 48 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197161048 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 30X32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 17.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 17.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 360 | 360 |
Ouverture de clé 1 | 30 | 30 |
Ouverture de clé 2 | 32 | 32 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 44 | 44 |
⌀ bague maximal D2 max | 48 | 48 |
Type de produit | Clés | Clés |