PE 15-20 RT Sarokpolírozó

Cikkszám: 615200000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polírozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615200000
EAN / GTIN 4007430323026
Gyártó száma 615200000
L-szám L01750 858

Leírás

Leírás:

  • Nagy nyomatékú polírozó a festett felületek finom csiszolásához és magasfényű polírozásához
  • Maximális termelékenység a nagy teljesítményű 1. 500 wattos motor és nagy nyomatékú bolygómű
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyű elektronika állítókerékkel: anyagspecifikus, terhelés alatt is állandó sebességgel történő munkavégzéshez
  • Lakatoló funkcióval ellátott nyomatékkapcsoló az előre kiválasztott sebességre való szabályozott felfutáshoz
  • Optimális vezetés a gumírozott elülső sapkának és a vékony fogantyúfelületnek köszönhetően a fáradásmentes munkavégzéshez
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Elektronikus lágyindítás a rángatásmentes indításhoz
  • Újraindítás elleni védelem: megakadályozza a véletlen indítást az áramellátás megszakadása után
  • Kivágott szénkefék a motor védelmére

    Szállítási terjedelem
  • Kiegészítő fogantyú, (ragasztó alátét és polírozószivacs nélkül szállítva).

Jellemző:

  • Teljesítmény: 1000 W
  • Nyomaték: 18 Nm
  • Sebesség névleges terhelésnél: 1720 /min
  • Háttérbetéthez max.: 180 mm
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2.4 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 300 - 1900 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1500 W
  • Polírozás: 1.6 m/s²
  • Hangnyomásszint: 79 dB(A)
  • Orsó menete: M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok