5 darab szúrófűrészlap ″expert műanyag″ 74/2,0 mm

Cikkszám: 623640000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623640000
EAN / GTIN 4007430407450
Gyártó száma 623640000
L-szám L01750 904

Leírás

Leírás:

  • Speciális alkalmazásokhoz: Műanyagok
  • Tiszta és egyenes vágások.

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű föld / fogas föld
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 101 A..
  • Anyag: HSS
  • Anyagalkalmasság: Plexiglas / polikarbonát 2-20 mm / nemvasfémek 2-10 mm
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Értékesítési egység: 5
  • Fogosztás: 2,0 mm