Dekopírfűrészlap készlet T308BFP-E

Cikkszám: 588520 T308BFP-E
Ár beállítása 5 Darab (4,43 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
  • Lapvastagság (keményfa): 5-50
  • Vágástípus: Szögpontos vágás; Szögpontos vágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 2,2 mm
Lap hossza 117 mm
Megnevezés T308BFP
Felhasználás _T308BFP
Anyaghoz optimalizálva Fa
Lapvastagság (keményfa) 5-50 mm
Vágástípus Szögpontos vágás; Szögpontos vágás
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588520 T308BFP-E
EAN / GTIN 4059952537726
Gyártó száma 2608900548

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fához. Egybütykös szárú befogó.
Bimetall fűrészlap hosszú élettartammal, kifejezetten abrazív fa anyagokban (keményfa, bevonatos lapok).

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz