RCMW 1605H-T IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604140
EAN / GTIN 7291075160154
Gyártó száma 5604140
L-szám L23970 348

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, tloušťka řezné destičky (S) 4,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Vágótest átmérő (INSBD) 10 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,7 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése