FR D047A063-05-22-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103071
EAN / GTIN 7291075158960
Gyártó száma 3103071
L-szám L23980 815

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágóelemek száma (CICT) 5, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RCCW 1605
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése