KörFűrészlap 216/30mm 48Z fa

Cikkszám: 4932471316
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Lap ⌀ D 216 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 48
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932471316
EAN / GTIN 4058546289447
Gyártó száma 4932471316
L-szám L01850 2222
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • PTFE (teflon) bevonat: csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágásokért
  • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgőnyílások: Alacsonyabb rezgésszám és pontosabb vágás érdekében
  • A nyílások poliuretánnal vannak kitöltve és lengéscsillapítóként működnek, mivel megakadályozzák, hogy a rezgések elérjék a keményfémfogakat
  • Magas minőségű lézervágott acél: pontos vágásokat garantál
  • Kobaltba áztatott keményfémfogak: hosszabb ideig élesebbek maradnak és tisztább vágásokat eredményeznek

Jellemző:

  • A fogak száma: 48
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Fűrészlap átmérője: 216
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 48ATB neg.
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 216
  • Fogak száma: 48