TOGT 140510-DT IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 3379666
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3379666
EAN / GTIN 7291075424461
Gyártó száma 3379666
L-szám L24250 35

Leírás

Leírás:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 16,85 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,26 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 16,85 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,26 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: