Fedél a billenő kocsihoz

Cikkszám: 47D3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 47D3
EAN / GTIN 4017976534725
Gyártó száma 47D3
L-szám L90070 167

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Összecsukható fedél a billenő kocsihoz, 2 oldalról nyitható. Zárt helyzetben rugós kampókkal rögzíthető. A nyitott elülső rész rugós kampókkal biztosítható a billenési folyamat során történő véletlen felborulás ellen. A fedél kinyitott hátsó része zárható is. Elöl és hátul szegélyezett fogantyúszalag. 1,5 mm-es acéllemez, belülről 15 x 3 mm-es lapos acélmerevítőkkel merevítve. A nyírási veszélyek elkerülése érdekében nincsenek külső felállások. Porszórtan kék RAL 5007. Utólag is felszerelhető. Kiegészítő ár dömperenként.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1321
Teljes szélesség (mm): 794
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: a 4703-as dömperhez