T-horonycsavar, rombusz 18X63 mm

Cikkszám: 375335 18X63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 797
Rombusz igen
T-horony névleges méret 18 mm
Menet G M16
Hossz L 63 mm
Menethossz b 45 mm
Keskeny kő szélessége a 17,7 mm
Kő szélessége e 28 mm
Magasság k 10 mm
Termék fajtája Horonycsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375335 18X63
EAN / GTIN 4020772087357
Gyártó száma 87353

Leírás

Kivitel:

  • Kovácsolt.
  • T-horony mart, görgőzött menet.
  • 10.9 szilárdsági osztályra nemesítve.

Felhasználás:

Hosszú gépasztalokon könnyebbé válik egy kiegészítő befogási hely kialakítása. A felfogócsavar felülről kerül be a T-horonyba.
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
    T-horony névleges méret×hossz L (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz